Motion
01263 SCOTCHLOK BLOC À BRIDE FOURCHE NYLON POIGNÉE ISOLANTE MNG18-6FFBK  22-18 AWG

3M
01263 SCOTCHLOK FLANGED BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-6FFBK 22-18 AWG

Scotchlok™ Fourchette de bloc à bride – Taille de goujon no 6 , baril isolé, forme de borne de fourche de bloc à bride, type de connexion à sertir
N° D’ARTICLE MI03176353
N° MFR01263 SCOTCHLOK FLANGED BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-6FFBK 22-18 AWG
Prix1.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01263 SCOTCHLOK FLANGED BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-6FFBK 22-18 AWG

Scotchlok™ Fourchette de bloc à bride – Taille de goujon no 6 , baril isolé, forme de borne de fourche de bloc à bride, type de connexion à sertir
N° D’ARTICLE MI03176353
N° MFR01263 SCOTCHLOK FLANGED BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-6FFBK 22-18 AWG
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
Prix1.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du goujon
    #6
  • Épaisseur du terminal
    0.03 po

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Rouge
  • Matériau d’isolation
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007012634
  • Jauge de fil maximale
    18 AWG
  • Jauge de fil minimale
    22 AWG
  • Forme du terminal
    Fourche à bloc à bride
  • CUP_NON
    00054007012634
  • Gamme de calibres de fil
    22 à 18 AWG

Aperçu

Description du fabricant
01263 SCOTCHLOK BLOC DE FOURCHE À BRIDE NYLON
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.