Motion
01313 SCOTCHLOK CONNECTEUR BOUT À BOUT NYLON POIGNÉE ISOLANTE MNG18BCK  22-18 AWG

3M
01313 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NYLON INSUL GRIP MNG18BCK 22-18 AWG

3M™ Raccord bout à bout Scotchlok™ isolé en nylon avec poignée isolante MNG18BCK, 22-18 AWG, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176369
N° MFR01313 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NYLON INSUL GRIP MNG18BCK 22-18 AWG
Prix1.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01313 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NYLON INSUL GRIP MNG18BCK 22-18 AWG

3M™ Raccord bout à bout Scotchlok™ isolé en nylon avec poignée isolante MNG18BCK, 22-18 AWG, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176369
N° MFR01313 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NYLON INSUL GRIP MNG18BCK 22-18 AWG
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
Prix1.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du baril
    0.070 po
  • Longueur du baril
    1/4 po
  • Tension nominale maximale
    600 V
  • Longueur totale
    1 po

Détails

  • Code couleur
    Rouge
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Type de connecteur
    Épissure de fesses
  • Matériel de contact
    Laiton
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Rouge
  • Matériau d’isolation
    Nylon
  • Type d’isolation
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007013136
  • Température maximale
    221 °F
  • Jauge de fil maximale
    18 AWG
  • Jauge de fil minimale
    22 AWG
  • Type de joint
    Brasé
  • Normes respectées
    Homologué UL, certifié CSA
  • CUP_NON
    00054007013136
  • Tension nominale
    600 V
  • Gamme de calibres de fil
    22 à 18 AWG
  • Gamme de fils
    22 à 18 AWG

Aperçu

Description du fabricant
01313 SCOTCHLOK CONNECTEUR BOUT À BOUT NYLON
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en nylon rouge isolé avec coutures buttes assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Le manchon en laiton sans couture conçu en entonnoir permet l’insertion facile des fils
  • Butée de fil intégrée pour un positionnement correct
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • Fabriqué en cuivre pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU