Motion
01583 SCOTCHLOK BLOC FOURCHE NYLON POIGNÉE ISOLANTE MNG14-10FBK GOUJON SZ10

3M
01583 SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG14-10FBK STUD SZ10

Fourche à bloc Scotchlok™ 3M™ , isolée en nylon avec poignée isolante MNG14-10FBK, taille de goujon 10, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176458
N° MFR01583 SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG14-10FBK STUD SZ10
Prix0.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01583 SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG14-10FBK STUD SZ10

Fourche à bloc Scotchlok™ 3M™ , isolée en nylon avec poignée isolante MNG14-10FBK, taille de goujon 10, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176458
N° MFR01583 SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG14-10FBK STUD SZ10
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
Prix0.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du goujon
    #10
  • Épaisseur du terminal
    0.03 po
  • Poids
    0.003 lb

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Bleu
  • Matériau d’isolation
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007015833
  • Jauge de fil maximale
    14 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • Jauge de fil minimale
    16 AWG
  • Forme du terminal
    Fourche à bloc
  • CUP_NON
    00054007015833
  • Gamme de calibres de fil
    16 à 14 AWG

Aperçu

Description du fabricant
ISOLANT EN NYLON À FOURCHE BLOC SCOTCHLOK 01583
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon