Motion
FOURCHE VERROUILLABLE 01875 SCOTCHLOK VINYLE ISOLANT JOINT BOUT À BOUT MVU14-14FLK CLOUS TAILLE 1/

3M
01875 SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU14-14FLK STUD SZ 1/

Fourche verrouillable Scotchlok™ 3M™ , joint bout à bout isolé en vinyle MVU14-14FLK, taille de goujon 1/4, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176535
N° MFR01875 SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU14-14FLK STUD SZ 1/
Prix0.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01875 SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU14-14FLK STUD SZ 1/

Fourche verrouillable Scotchlok™ 3M™ , joint bout à bout isolé en vinyle MVU14-14FLK, taille de goujon 1/4, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176535
N° MFR01875 SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU14-14FLK STUD SZ 1/
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
Prix0.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.1 po
  • Largeur totale
    0.43 po
  • Taille du goujon
    1/4 po
  • Épaisseur du terminal
    0.03 po
  • Poids
    0.003 lb

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Bleu
  • Matériau d’isolation
    Vinyle
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007018759
  • Jauge de fil maximale
    14 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • Jauge de fil minimale
    16 AWG
  • Forme du terminal
    Fourche verrouillable
  • CUP_NON
    00054007018759
  • Gamme de calibres de fil
    16 à 14 AWG

Aperçu

Description du fabricant
01875 ISOLANT VINYLIQUE À FOURCHE VERROUILLABLE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le barillet bleu isolé en vinyle avec coutures bout à bout assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en PVC conçu pour un entonnoir qui facilite l’insertion des fils
  • La languette à ressort s’ajuste fermement autour du montant
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V-rated pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caisse