Motion
01923 SCOTCHLOK LANGUETTE ANNULAIRE VINYLE ISOLANT COUTURE BRASÉE MV10-10RK CLOUS SZ 10

3M
01923 SCOTCHLOK RING TONGUE VINYL INSUL BRAZED SEAM MV10-10RK STUD SZ 10

Languette à anneau 3M™ Scotchlok™ joint brasé isolé en vinyle MV10-10RK, taille de goujon 10, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176550
N° MFR01923 SCOTCHLOK RING TONGUE VINYL INSUL BRAZED SEAM MV10-10RK STUD SZ 10
Prix0.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01923 SCOTCHLOK RING TONGUE VINYL INSUL BRAZED SEAM MV10-10RK STUD SZ 10

Languette à anneau 3M™ Scotchlok™ joint brasé isolé en vinyle MV10-10RK, taille de goujon 10, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176550
N° MFR01923 SCOTCHLOK RING TONGUE VINYL INSUL BRAZED SEAM MV10-10RK STUD SZ 10
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
Prix0.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.03 po
  • Taille du goujon
    #10
  • Épaisseur du terminal
    0.04 po

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Jaune
  • Matériau d’isolation
    Vinyle
  • Numéro de stock du fabricant
    7000031422
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007019237
  • Jauge de fil maximale
    10 AWG
  • Jauge de fil minimale
    12 AWG
  • CUP_NON
    00054007019237
  • Gamme de calibres de fil
    12 à 10 AWG

Aperçu

Description du fabricant
01923 ISOLANT EN VINYLE POUR LANGUETTE ANNULAIRE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en vinyle jaune à coutures brasées assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • La languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant
  • Taille de goujon n° 10
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 500/caisse