Motion
LANGUETTE ANNULAIRE 01946 SCOTCHLOK VINYLE ISOLANT COUTURE BOUT À BOUT MVU10-4R/SC CLOU SZ 4

3M
01946 SCOTCHLOK RING TONGUE VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU10-4R/SK STUD SZ 4

3M™ Languette à anneau Scotchlok™ joint bout à bout isolé en vinyle MVU10-4R/SK, montant taille 4, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176563
N° MFR01946 SCOTCHLOK RING TONGUE VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU10-4R/SK STUD SZ 4
Prix0.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01946 SCOTCHLOK RING TONGUE VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU10-4R/SK STUD SZ 4

3M™ Languette à anneau Scotchlok™ joint bout à bout isolé en vinyle MVU10-4R/SK, montant taille 4, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176563
N° MFR01946 SCOTCHLOK RING TONGUE VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU10-4R/SK STUD SZ 4
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
Prix0.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.98 po
  • Taille du goujon
    #4
  • Épaisseur du terminal
    0.04 po

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Jaune
  • Matériau d’isolation
    Vinyle
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007019466
  • Jauge de fil maximale
    10 AWG
  • Jauge de fil minimale
    12 AWG
  • CUP_NON
    00054007019466
  • Gamme de calibres de fil
    12 à 10 AWG

Aperçu

Description du fabricant
01946 ISOLANT EN VINYLE POUR LANGUETTE ANNULAIRE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril jaune à coutures buttes et isolé en vinyle assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • La languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant
  • Taille de goujon n° 4
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 500/caisse