Motion
02045 SCOTCHLOK LANGUETTE ANNEAU HAUTE TEMPÉRATURE JOINT BOUT À BOUT MU10-10RHTK  12-10 AWG 500/CAISSE

3M
02045 SCOTCHLOK RING TONGUE HI TEMP BUTT SEAM MU10-10RHTK 12-10 AWG 500/CS

3M™ Languette à anneau Scotchlok™ couture boutue haute température MU10-10RHTK, 12-10 AWG, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176612
N° MFR02045 SCOTCHLOK RING TONGUE HI TEMP BUTT SEAM MU10-10RHTK 12-10 AWG 500/CS
Prix0.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02045 SCOTCHLOK RING TONGUE HI TEMP BUTT SEAM MU10-10RHTK 12-10 AWG 500/CS

3M™ Languette à anneau Scotchlok™ couture boutue haute température MU10-10RHTK, 12-10 AWG, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176612
N° MFR02045 SCOTCHLOK RING TONGUE HI TEMP BUTT SEAM MU10-10RHTK 12-10 AWG 500/CS
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
Prix0.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.73 po
  • Taille du goujon
    #10
  • Épaisseur du terminal
    0.04 po

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Acier
  • Placage de contact
    Nickel
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007020455
  • Jauge de fil maximale
    10 AWG
  • Jauge de fil minimale
    12 AWG
  • CUP_NON
    00054007020455
  • Gamme de calibres de fil
    12 à 10 AWG

Aperçu

Description du fabricant
LANGUETTE À ANNEAU SCOTCHLOK 02045 FESSES HAUTE TEMPÉRATURE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril non isolé à coutures bout à bout assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La bouche biseautée facilite l’insertion des fils
  • À utiliser dans les fours, les moteurs, les luminaires et autres applications
  • Taille de goujon n° 10
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en acier durable pour les applications à haute température et doté d’un placage en nickel pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 482 °C ( 900 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 500/caisse