Motion
CONNECTEUR THERMORÉTRACTABLE SANS SOUDURE 06301 SCOTCHLOK BOUT À BOUT MH10BCK  12-10 AWG

3M
06301 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR HEAT SHRINK SEAMLESS MH10BCK 12-10 AWG

Connecteur bout à bout Scotchlok™3M™ , sans couture thermorétractable MH10BCK, 12-10 AWG, butée de fil intégrée pour un positionnement correct, 250/caisse
N° D’ARTICLE MI03176782
N° MFR06301 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR HEAT SHRINK SEAMLESS MH10BCK 12-10 AWG
Prix1.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06301 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR HEAT SHRINK SEAMLESS MH10BCK 12-10 AWG

Connecteur bout à bout Scotchlok™3M™ , sans couture thermorétractable MH10BCK, 12-10 AWG, butée de fil intégrée pour un positionnement correct, 250/caisse
N° D’ARTICLE MI03176782
N° MFR06301 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR HEAT SHRINK SEAMLESS MH10BCK 12-10 AWG
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
Prix1.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du baril
    0.142 po
  • Longueur du baril
    0.38 po
  • Tension nominale maximale
    600 V
  • Longueur totale
    1.5 po

Détails

  • Code couleur
    Jaune
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Type de connecteur
    Épissure de fesses
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Jaune
  • Matériau d’isolation
    Polyoléfine thermorétrécissable
  • Type d’isolation
    Rétrécissement thermique
  • Numéro de stock du fabricant
    7100069409
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007063018
  • Température maximale
    221 °F
  • Jauge de fil maximale
    10 AWG
  • Jauge de fil minimale
    12 AWG
  • Type de joint
    Butteté
  • Normes respectées
    Homologué UL, certifié CSA, RoHS 2011/65/EU
  • CUP_NON
    00054007063018
  • Tension nominale
    600 V
  • Gamme de calibres de fil
    12 à 10 AWG
  • Gamme de fils
    12 à 10 AWG

Aperçu

Description du fabricant
06301 CHAUFFAGE DU CONNECTEUR FESSIER SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril sans couture utilise des tubes thermorétractables préisolés jaunes et assure un ajustement sûr tout en offrant une performance fiable
  • Lorsqu’elle est sertie et rétrécie, la polyoléfine pré-isolée doublée d’adhésif offre une résistance à l’eau et au sel
  • Butée de fil intégrée pour un positionnement correct
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 105 °C ( 221 °F)
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU