Motion
FOURCHE VERROUILLABLE 06333 SCOTCHLOK THERMORÉTRACTABLE COUTURE BRASÉE MH14-14FLK CLOUS SZ 1/4

3M
06333 SCOTCHLOK LOCKING FORK HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH14-14FLK STUD SZ 1/4

Fourche verrouillable 3M™ Scotchlok™ couture brasée thermorétractable MH14-14FLK, montant taille 1/4, 250/caisse
N° D’ARTICLE MI03176814
N° MFR06333 SCOTCHLOK LOCKING FORK HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH14-14FLK STUD SZ 1/4
Prix1.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06333 SCOTCHLOK LOCKING FORK HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH14-14FLK STUD SZ 1/4

Fourche verrouillable 3M™ Scotchlok™ couture brasée thermorétractable MH14-14FLK, montant taille 1/4, 250/caisse
N° D’ARTICLE MI03176814
N° MFR06333 SCOTCHLOK LOCKING FORK HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH14-14FLK STUD SZ 1/4
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
Prix1.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.1 po
  • Largeur totale
    0.43 po
  • Taille du goujon
    1/4 po
  • Épaisseur du terminal
    0.03 po

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Couleur de l’isolant
    Bleu
  • Matériau d’isolation
    Polyoléfine thermorétrécissable
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007063339
  • Jauge de fil maximale
    14 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    250
  • Jauge de fil minimale
    16 AWG
  • Forme du terminal
    Fourche verrouillable
  • CUP_NON
    00054007063339
  • Gamme de calibres de fil
    16 à 14 AWG

Aperçu

Description du fabricant
FOURCHE À VERROUILLAGE RÉTRACTABLE 06333 SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La borne à joint brasé utilise un tube thermorétractable préisolé bleu et assure un ajustement sûr tout en offrant une performance fiable
  • Lorsqu’elle est sertie et rétrécie, la polyoléfine pré-isolée doublée d’adhésif offre une résistance à l’eau et au sel
  • La languette à ressort s’ajuste fermement autour du montant
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une température maximale de 105 °C ( 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • 250/caisse