Motion
08314 ÉPISSURE DE FIL DE SORTIE DU MOTEUR 5317 5-8 KV SANS BLINDAGE 2-1/0AWG ALIMENTATION 4-1/0A

3M
08314 MOTOR LEAD PIGTAIL SPLICE 5317 5-8 KV NON-SHIELD 2-1/0AWG FEED 4-1/0A

3M™ Épissure de fil de sortie du moteur 5317, 5-8 kV, 2-1/0 AWG (alimentation), 4-1/0 AWG (fil du moteur), 1/caisse
N° D’ARTICLE MI03176869
N° MFR08314 MOTOR LEAD PIGTAIL SPLICE 5317 5-8 KV NON-SHIELD 2-1/0AWG FEED 4-1/0A
Prix347.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08314 MOTOR LEAD PIGTAIL SPLICE 5317 5-8 KV NON-SHIELD 2-1/0AWG FEED 4-1/0A

3M™ Épissure de fil de sortie du moteur 5317, 5-8 kV, 2-1/0 AWG (alimentation), 4-1/0 AWG (fil du moteur), 1/caisse
N° D’ARTICLE MI03176869
N° MFR08314 MOTOR LEAD PIGTAIL SPLICE 5317 5-8 KV NON-SHIELD 2-1/0AWG FEED 4-1/0A
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
Prix347.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tension nominale maximale
    8000 V
  • Longueur totale
    9.5 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Conçu pour être utilisé avec des cosses de compression en cuivre à 1 ou 2 trous • Construction en caoutchouc EPDM durable
  • À utiliser avec le type de connecteur
    Fil de sortie en fibre
  • À utiliser avec le type de fil
    Fils et alimentations de moteur à cosse
  • Type de trousse
    Trousse d’épissure pour fil de sortie du moteur
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007083146
  • Matériel
    Résine avec moule en caoutchouc Epdm en plastique
  • Température maximale
    194 °F
  • Jauge de fil maximale
    0 AWG
  • Jauge de fil minimale
    4 AWG
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE
  • Plage de température
    Jusqu’à 194 °F
  • CUP_NON
    00054007083146
  • Tension nominale
    5/8 kV
  • Gamme de calibres de fil
    4 à 0 AWG
  • Gamme de fils
    4 à 1/0 AWG

Aperçu

Description du fabricant
08314 ÉPISSURE DE FIL DE SORTIE DU MOTEUR 5317
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé avec des cosses de compression en cuivre à 1 ou 2 trous
  • Construction en caoutchouc EPDM durable