Motion
ÉPISSURE EN QUEUE DE COCHON DU MOTEUR 08315  5318 5-8 KV SANS BLINDAGE 2AWG-250 KCMIL ALIMENTATION 2AWG-

3M
08315 MOTOR PIGTAIL SPLICE 5318 5-8 KV NON-SHIELD 2AWG-250 KCMIL FEED 2AWG-

3M™ Épissure de fil de sortie du moteur 5318, 5-8 kV, AWG-250 kcmil (alimentation), AWG-250 kcmil (fil du moteur), 1/caisse
N° D’ARTICLE MI03176870
N° MFR08315 MOTOR PIGTAIL SPLICE 5318 5-8 KV NON-SHIELD 2AWG-250 KCMIL FEED 2AWG-
Prix558.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08315 MOTOR PIGTAIL SPLICE 5318 5-8 KV NON-SHIELD 2AWG-250 KCMIL FEED 2AWG-

3M™ Épissure de fil de sortie du moteur 5318, 5-8 kV, AWG-250 kcmil (alimentation), AWG-250 kcmil (fil du moteur), 1/caisse
N° D’ARTICLE MI03176870
N° MFR08315 MOTOR PIGTAIL SPLICE 5318 5-8 KV NON-SHIELD 2AWG-250 KCMIL FEED 2AWG-
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
Prix558.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tension nominale maximale
    8000 V
  • Longueur totale
    11.0 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Conçu pour être utilisé avec des cosses de compression en cuivre à 1 ou 2 trous • Construction en caoutchouc EPDM durable
  • À utiliser avec le type de connecteur
    Fil de sortie en fibre
  • À utiliser avec le type de fil
    Fils et alimentations de moteur à cosse
  • Type de trousse
    Trousse d’épissure pour fil de sortie du moteur
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007083153
  • Matériel
    Résine avec moule en caoutchouc Epdm en plastique
  • Température maximale
    194 °F
  • Jauge de fil maximale
    2 AWG
  • Jauge de fil minimale
    250 kcmil
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE
  • Plage de température
    Jusqu’à 194 °F
  • CUP_NON
    00054007083153
  • Tension nominale
    5/8 kV
  • Gamme de calibres de fil
    250 kcmil à 2 AWG
  • Gamme de fils
    2 AWG à 250 kcmil

Aperçu

Description du fabricant
08315 ÉPISSURE DE FIL DE SORTIE DE MOTEUR 5318 5-8 KV
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé avec des cosses de compression en cuivre à 1 ou 2 trous
  • Construction en caoutchouc EPDM durable