Motion
08972 GAINE DE CÂBLE THERMORÉTRACTABLE À PAROI EN VY 1 KV ITCSN-1100-48-

3M
08972 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE 1 KV ITCSN-1100-48-

3M™ Manchon de câble mural lourd thermorétractable ITCSN-1100, 2-4/0 AWG, D.I. étendu/récupéré 0.80/0.20 po, 48 po de longueur, 20/caisse
N° D’ARTICLE MI03176930
N° MFR08972 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE 1 KV ITCSN-1100-48-
Prix78.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08972 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE 1 KV ITCSN-1100-48-

3M™ Manchon de câble mural lourd thermorétractable ITCSN-1100, 2-4/0 AWG, D.I. étendu/récupéré 0.80/0.20 po, 48 po de longueur, 20/caisse
N° D’ARTICLE MI03176930
N° MFR08972 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE 1 KV ITCSN-1100-48-

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    0.37 po
  • Avant le diamètre intérieur de la rétrécissement
    1.1 po
  • Dimensions
    1.1 dia. x 9
  • Longueur  
    9 po
  • Longueur totale
    48 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Résistance supérieure à l’abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques • Offre des performances fiables pour les épissures électriques, les connexions et les terminaisons • Convient à l’isolation des épissures secondaires, ainsi qu’aux réparations directes enfouies, submersibles et creuses • Fait de polyoléfine noire réticulée • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Homologué UL, certifié CSA et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007089728
  • Matériel
    Polyoléfine
  • Température de fonctionnement maximale
    +230 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -67 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -67 à +230 °F
  • Quantité du colis
    6
  • Rétrécissement Ratio  
    3:1
  • CUP_NON
    00054007089728
  • Tension nominale
    1000 V

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE CÂBLE À PAROI EN VY THERMORÉTRACTABLE 08972
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résistance supérieure à l’abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques
  • Offre une performance fiable pour les épissures, les connexions et les terminaisons électriques
  • Convient pour l’isolation des épissures secondaires, ainsi que les réparations directes enfouies, submersibles et creuses
  • Fabriqué en polyoléfine réticulée noire
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU