Motion
09917 ISOLANT THERMORÉTRACTABLE 8429-6

3M
09917 COLD SHRINK INSULATOR 8429-6

3M™ Isolant thermorétractable 8429-6, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177042
N° MFR09917 COLD SHRINK INSULATOR 8429-6
Prix81.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09917 COLD SHRINK INSULATOR 8429-6

3M™ Isolant thermorétractable 8429-6, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177042
N° MFR09917 COLD SHRINK INSULATOR 8429-6
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
Prix81.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    1.27 po
  • Avant le diamètre intérieur de la rétrécissement
    2.67 po
  • Dimensions
    2.67 x 6 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre intérieur après rétrécissement
    1.270 po
  • Diamètre intérieur avant le retrait
    2.670 po
  • Longueur
    6 po
  • Tension nominale maximale
    1000 V
  • Longueur du tube rétractable
    6 po

Détails

  • Doublure adhésive
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Retardateur de flamme
    Non
  • Matériel
    Caoutchouc EPDM
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 194 °F
  • Quantité du colis
    10
  • Rapport de réduction
    Non évalué
  • Matériau du tube rétractable
    Caoutchouc EPDM
  • Type de matériau de tube rétractable
    Flexible
  • Type de tube rétractable
    Tubulure thermorétrécissable
  • Type de paroi de tube rétractable
    Mur moyen
  • Normes respectées
    ANSI C119.1
  • Tension nominale
    1 kV

Aperçu

Description du fabricant
09917 ISOLANT RÉTRACTABLE À FROID
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Spécialement conçu pour l’isolation primaire des fils isolés diélectriques solides et l’épissure de câbles à 1000 volts
  • Installation simple qui ne nécessite aucun outil
  • Scellement des barils de cosses de borne, des raccords de conduit et des dérivations de conduit à câble
  • Fabriqué en caoutchouc EPDM noir
  • Fait de caoutchouc EPDM qui ne contient ni chlorures ni soufre
  • Résiste à des températures de -40 à 90 °C (-40 à 194 °F)
  • Scellement environnemental pour les communications et autres applications non électriques