Motion
RUBAN ÉLECTRIQUE EN VINYLE 10042 SCOTCH HVY DTY 22-1X36YD 1 PO X36YD

3M
10042 SCOTCH HVY DTY VINYL ELECTRICAL TAPE 22-1X36YD 1"X36YD

Scotch® Vinyl Electrical Tape 22, 1 in x 36 yd, Black, 12 rolls/carton, 48 rolls/Case
N° D’ARTICLE MI03177072
N° MFR10042 SCOTCH HVY DTY VINYL ELECTRICAL TAPE 22-1X36YD 1"X36YD
Prix57.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
10042 SCOTCH HVY DTY VINYL ELECTRICAL TAPE 22-1X36YD 1"X36YD

Scotch® Vinyl Electrical Tape 22, 1 in x 36 yd, Black, 12 rolls/carton, 48 rolls/Case
N° D’ARTICLE MI03177072
N° MFR10042 SCOTCH HVY DTY VINYL ELECTRICAL TAPE 22-1X36YD 1"X36YD
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
Prix57.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1 po x 36 vg
  • Longueur
    36 verges
  • Épaisseur
    10 mil
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007100423
  • Température de fonctionnement maximale
    +176 °F
  • Température de fonctionnement min.
    +15 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +176 °F
  • CUP_NON
    00054007100423

Aperçu

Description du fabricant
10042 SCOTCH HVY DTY VINYLE ÉLECTRIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La combinaison de l’adhésif en résine de caoutchouc sensible à la pression et de l’endos en PVC offre une protection électrique et mécanique
  • Offre une résistance élevée aux rayons UV, à l’abrasion, à l’humidité, aux alcalis, aux acides, à la corrosion et aux conditions météorologiques variables
  • Fabriqué en PVC durable
  • Résiste à une plage de température de -10 à 80 °C ( 15 à 176 °F)
  • Homologué UL, approuvé ASTM, VDE, certifié CSA et conforme RoHS 2011/65/EU