Motion
RUBAN ÉLECTRIQUE EN VINYLE 10059 SCOTCH HVY DTY 22-1-1/2X36YD  1 1/2 POX36YD

3M
10059 SCOTCH HVY DTY VINYL ELECTRICAL TAPE 22-1-1/2X36YD 1 1/2"X36YD

Scotch® Ruban électrique en vinyle 22, 1-1/2 po x 36 vg, noir, 1 rouleau/carton, 12 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03177073
N° MFR10059 SCOTCH HVY DTY VINYL ELECTRICAL TAPE 22-1-1/2X36YD 1 1/2"X36YD
Prix86.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
10059 SCOTCH HVY DTY VINYL ELECTRICAL TAPE 22-1-1/2X36YD 1 1/2"X36YD

Scotch® Ruban électrique en vinyle 22, 1-1/2 po x 36 vg, noir, 1 rouleau/carton, 12 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03177073
N° MFR10059 SCOTCH HVY DTY VINYL ELECTRICAL TAPE 22-1-1/2X36YD 1 1/2"X36YD
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
Prix86.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1-1/2 po x 36 vg
  • Longueur
    36 verges
  • Épaisseur
    10 mil
  • Largeur
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007100591
  • Température de fonctionnement maximale
    +176 °F
  • Température de fonctionnement min.
    +15 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +176 °F
  • CUP_NON
    00054007100591

Aperçu

Description du fabricant
10059 SCOTCH HVY DTY VINYLE ÉLECTRIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.