Motion
12444 SCOTCHLOK CUIVRE 1 COSSE 30018 -35 KV 4 AWG GRIS

3M
12444 SCOTCHLOK COPPER 1 HOLE LUG 30018 -35 KV 4 AWG GRAY

3M™ cosse à un trou en cuivre Scotchlok™ 30018, jusqu’à 35 kV, 4 AWG, taille de goujon no 10 (5), gris, 50/caisse
N° D’ARTICLE MI03177190
N° MFR12444 SCOTCHLOK COPPER 1 HOLE LUG 30018 -35 KV 4 AWG GRAY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
12444 SCOTCHLOK COPPER 1 HOLE LUG 30018 -35 KV 4 AWG GRAY

3M™ cosse à un trou en cuivre Scotchlok™ 30018, jusqu’à 35 kV, 4 AWG, taille de goujon no 10 (5), gris, 50/caisse
N° D’ARTICLE MI03177190
N° MFR12444 SCOTCHLOK COPPER 1 HOLE LUG 30018 -35 KV 4 AWG GRAY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    Short
  • Taille du câble
    4 AWG
  • Longueur
    1.94 po
  • Longueur totale
    1.94 po
  • Taille du goujon
    #10
  • Poids
    0.026 lb
  • Largeur
    0.49 po

Details

  • Couleur
    Gris
  • Code couleur
    Gris
  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Type de connecteur
    Baril droit
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Trou du centre à l’extrémité
    0.375 po
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007124443
  • Matériel
    Cuivre
  • Jauge de fil maximale
    4 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    50
  • Nombre de connexions
    1
  • Nombre de trous de goujon
    1
  • Trou ouvert
    Non
  • Matériau de la plaque
    Boîte
  • Style de languette
    Standard
  • CUP_NON
    00054007124443
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 4

Aperçu

Description du fabricant
12444 COSSE 1 TROU EN CUIVRE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Le baril a des rayures colorées qui aident à indiquer la plage de fils
  • Convient aux applications intérieures et extérieures
  • Fabriqué en cuivre pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Valeur nominale jusqu’à 35 kV
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté