Motion
12535 SCOTCHLOK CUIVRE 1 COSSE TROU 30032 -35 KV 1/0 AWG ROSE

3M
12535 SCOTCHLOK COPPER 1 HOLE LUG 30032 -35 KV 1/0 AWG PINK

3M™ cosse un trou en cuivre Scotchlok™ 30032, jusqu'à 35 kV, 1/0 AWG, taille de goujon 3/8 (10), rose, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177199
N° MFR12535 SCOTCHLOK COPPER 1 HOLE LUG 30032 -35 KV 1/0 AWG PINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
12535 SCOTCHLOK COPPER 1 HOLE LUG 30032 -35 KV 1/0 AWG PINK

3M™ cosse un trou en cuivre Scotchlok™ 30032, jusqu'à 35 kV, 1/0 AWG, taille de goujon 3/8 (10), rose, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177199
N° MFR12535 SCOTCHLOK COPPER 1 HOLE LUG 30032 -35 KV 1/0 AWG PINK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    Short
  • Taille du câble
    1/0
  • Longueur
    2.16 po
  • Longueur totale
    2.16 po
  • Taille du goujon
    3/8 po
  • Poids
    0.055 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    Rose
  • Code couleur
    Rose
  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Type de connecteur
    Baril droit
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Trou du centre à l’extrémité
    0.375 po
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007125358
  • Matériel
    Cuivre
  • Jauge de fil maximale
    1/0 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Nombre de connexions
    1
  • Nombre de trous de goujon
    1
  • Trou ouvert
    Non
  • Matériau de la plaque
    Boîte
  • Style de languette
    Standard
  • CUP_NON
    00054007125358
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 1/0

Aperçu

Description du fabricant
12535 COSSE 1 TROU EN CUIVRE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Le baril a des rayures colorées qui aident à indiquer la plage de fils
  • Convient aux applications intérieures et extérieures
  • Fabriqué en cuivre pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Valeur nominale jusqu’à 35 kV
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good