Motion
12683 SCOTCHLOK CUIVRE 1 TROU LONG COSSE CYLINDRIQUE 31067 -35KV  500 KCMIL BRUN

3M
12683 SCOTCHLOK COPPER 1 HOLE LONG BARREL LUG 31067 -35KV 500 KCMIL BROWN

3M™ Cône long à un trou en cuivre Scotchlok™ 31067, jusqu’à 35 kV, 500 kcmil, brun, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177214
N° MFR12683 SCOTCHLOK COPPER 1 HOLE LONG BARREL LUG 31067 -35KV 500 KCMIL BROWN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
12683 SCOTCHLOK COPPER 1 HOLE LONG BARREL LUG 31067 -35KV 500 KCMIL BROWN

3M™ Cône long à un trou en cuivre Scotchlok™ 31067, jusqu’à 35 kV, 500 kcmil, brun, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177214
N° MFR12683 SCOTCHLOK COPPER 1 HOLE LONG BARREL LUG 31067 -35KV 500 KCMIL BROWN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    Long
  • Taille du câble
    500 kcmil
  • Longueur
    4.50 po
  • Longueur totale
    4.5 po
  • Taille du goujon
    5/8 po
  • Poids
    0.48 lb
  • Largeur
    1.53 po

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Code couleur
    Brun
  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Type de connecteur
    Baril droit
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Trou du centre à l’extrémité
    0.660 po
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007126836
  • Matériel
    Cuivre
  • Jauge de fil maximale
    500 kcmil
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Nombre de connexions
    1
  • Nombre de trous de goujon
    1
  • Trou ouvert
    Non
  • Matériau de la plaque
    Boîte
  • Style de languette
    Standard
  • CUP_NON
    00054007126836
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 500

Aperçu

Description du fabricant
12683 CUIVRE SCOTCHLOK 1 TROU DE LONG
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril long assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Le baril a des rayures colorées qui aident à indiquer la plage de fils
  • Convient aux applications intérieures et extérieures
  • Fabriqué en cuivre pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Homologué pour les applications de 35 kV
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU