Motion
12709 COSSE CYLINDRIQUE EN CUIVRE SCOTCHLOK À DEUX TROUS 31172 -35KV  750 KCMIL NOIR

3M
12709 SCOTCHLOK COPPER TWO HOLE LONG BARREL LUG 31172 -35KV 750 KCMIL BLACK

3M™ Cône long à deux trous en cuivre Scotchlok™ 31172, jusqu’à 35 kV, 750 kcmil, noir
N° D’ARTICLE MI03177216
N° MFR12709 SCOTCHLOK COPPER TWO HOLE LONG BARREL LUG 31172 -35KV 750 KCMIL BLACK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
12709 SCOTCHLOK COPPER TWO HOLE LONG BARREL LUG 31172 -35KV 750 KCMIL BLACK

3M™ Cône long à deux trous en cuivre Scotchlok™ 31172, jusqu’à 35 kV, 750 kcmil, noir
N° D’ARTICLE MI03177216
N° MFR12709 SCOTCHLOK COPPER TWO HOLE LONG BARREL LUG 31172 -35KV 750 KCMIL BLACK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    Long
  • Taille du câble
    750 kcmil
  • Longueur
    7.00 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Taille du goujon
    1/2 po
  • Espacement des montants
    1-3/4 po
  • Poids
    1.135 lb
  • Largeur
    1.72 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Code couleur
    Noir
  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Type de connecteur
    Baril droit
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Trou du centre à l’extrémité
    0.630 po
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007127093
  • Matériel
    Cuivre
  • Jauge de fil maximale
    750 kcmil
  • Quantité minimale de la commande
    6
  • Nombre de connexions
    1
  • Nombre de trous de goujon
    2
  • Trou ouvert
    Non
  • Matériau de la plaque
    Boîte
  • Style de languette
    Standard
  • CUP_NON
    00054007127093
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 750

Aperçu

Description du fabricant
12709 SCOTCHLOK CUIVRE DEUX TROUS LONG
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril long assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Le baril a des rayures colorées qui aident à indiquer la plage de fils
  • Convient aux applications intérieures et extérieures
  • Fabriqué en cuivre pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Pour les applications jusqu’à 35 kV
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU