Motion
12758 CONNECTEUR CYLINDRIQUE STANDARD EN CUIVRE SCOTCHLOK 10004 -35 KV 1 AWG VERT

3M
12758 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10004 -35 KV 1 AWG GREEN

3M™ Connecteur à baril standard Scotchlok™ 10004, jusqu’à 35 kV, 1 AWG, vert, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177220
N° MFR12758 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10004 -35 KV 1 AWG GREEN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
12758 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10004 -35 KV 1 AWG GREEN

3M™ Connecteur à baril standard Scotchlok™ 10004, jusqu’à 35 kV, 1 AWG, vert, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177220
N° MFR12758 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10004 -35 KV 1 AWG GREEN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    1.88 po
  • Longueur totale
    1.88 po
  • Poids
    0.045 lb

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Code couleur
    Vert
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007127581
  • Jauge de fil maximale
    1 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • CUP_NON
    00054007127581
  • Tension nominale
    35 kV
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 1

Aperçu

Description du fabricant
BARIL STANDARD EN CUIVRE SCOTCHLOK 12758
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Installation simple à l’aide d’outils facilement disponibles
  • Butée de câble centrale intégrale
  • Fabriqué en cuivre étamé
  • Impression à code couleur pour faciliter l'identification du connecteur