Motion
12881 SCOTCHLOK CUIVRE LONG BARIL CONN 11011 -35 KV 350 KCMIL ROUGE

3M
12881 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11011 -35 KV 350 KCMIL RED

3M™ Connecteur en cuivre à baril long Scotchlok™ 11011, jusqu’à 35 kV, 350 kcmil, rouge, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI03177234
N° MFR12881 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11011 -35 KV 350 KCMIL RED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
12881 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11011 -35 KV 350 KCMIL RED

3M™ Connecteur en cuivre à baril long Scotchlok™ 11011, jusqu’à 35 kV, 350 kcmil, rouge, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI03177234
N° MFR12881 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11011 -35 KV 350 KCMIL RED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    4.13 po
  • Longueur totale
    4.13 po
  • Poids
    0.315 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Code couleur
    Rouge
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007128816
  • Jauge de fil maximale
    350 kcmil
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • CUP_NON
    00054007128816
  • Tension nominale
    35 kV
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 350

Aperçu

Description du fabricant
12881 CÔNE À LONG BARIL EN CUIVRE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure une performance fiable
  • Butée d’huile centrale solide intégrée
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion