Motion
13244 CONNECTEUR EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 20002 JUSQU'À 35 KV 4 AWG VERT

3M
13244 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20002 UP TO 35 KV 4 AWG GREEN

13244 CONNECTEUR EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 20002 JUSQU'À 35 KV 4 AWG VERT
N° D’ARTICLE MI03177243
N° MFR13244 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20002 UP TO 35 KV 4 AWG GREEN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13244 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20002 UP TO 35 KV 4 AWG GREEN

13244 CONNECTEUR EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 20002 JUSQU'À 35 KV 4 AWG VERT
N° D’ARTICLE MI03177243
N° MFR13244 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20002 UP TO 35 KV 4 AWG GREEN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    2-1/8 po

Détails

  • Code couleur
    Vert
  • Conducteurs compatibles
    Aluminium, cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Aluminium
  • Placage de contact
    Boîte
  • Jauge de fil maximale
    4 AWG
  • CUP_NON
    00054007132448
  • Tension nominale
    35 kV
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 4

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 13244
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.