Motion
13277 CONNECTEUR ALUN SCOTCHLOK 20005 JUSQU'À 35 KV 1/0 AWG HAVANE

3M
13277 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20005 UP TO 35 KV 1/0 AWG TAN

3M™ Connecteur en aluminium Scotchlok™ 20005, jusqu’à 35 kV, 1/0 AWG, havane, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177246
N° MFR13277 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20005 UP TO 35 KV 1/0 AWG TAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13277 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20005 UP TO 35 KV 1/0 AWG TAN

3M™ Connecteur en aluminium Scotchlok™ 20005, jusqu’à 35 kV, 1/0 AWG, havane, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177246
N° MFR13277 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20005 UP TO 35 KV 1/0 AWG TAN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    2-1/8 po
  • Longueur totale
    2.12 po
  • Poids
    0.062 lb

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Code couleur
    Havane
  • Conducteurs compatibles
    Aluminium, cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Aluminium
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007132776
  • Jauge de fil maximale
    1/0 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • CUP_NON
    00054007132776
  • Tension nominale
    35 kV
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 1/0

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 13277
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure une performance fiable
  • Butée d’huile centrale solide intégrée
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Valeur nominale jusqu’à 35 kV
  • Conforme aux normes ANSI C119.4 et RoHS 2011/65/EU
  • Le baril a des bandes de couleur qui aident à indiquer la plage de fils

You May Also Like
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good