Motion
13285 CONNECTEUR ALUN SCOTCHLOK 20006 JUSQU'À 35 KV 2/0 AWG OLIVE

3M
13285 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20006 UP TO 35 KV 2/0 AWG OLIVE

3M™ Connecteur en aluminium Scotchlok™ 20006, jusqu’à 35 kV, 2/0 AWG, olive, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177247
N° MFR13285 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20006 UP TO 35 KV 2/0 AWG OLIVE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13285 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20006 UP TO 35 KV 2/0 AWG OLIVE

3M™ Connecteur en aluminium Scotchlok™ 20006, jusqu’à 35 kV, 2/0 AWG, olive, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177247
N° MFR13285 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20006 UP TO 35 KV 2/0 AWG OLIVE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    2.312 po
  • Longueur totale
    2.31 po
  • Poids
    0.074 lb

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Code couleur
    Olive
  • Conducteurs compatibles
    Aluminium, cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Aluminium
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007132851
  • Jauge de fil maximale
    2/0 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • CUP_NON
    00054007132851
  • Tension nominale
    35 kV
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 2/0

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 13285
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure une performance fiable
  • Butée d’huile centrale solide intégrée
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Valeur nominale jusqu’à 35 kV
  • Conforme aux normes ANSI C119.4 et RoHS 2011/65/EU
  • Le baril a des bandes de couleur qui aident à indiquer la plage de fils