Motion
13293 CONNECTEUR EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 20007 JUSQU'À 35 KV 3/0 AWG RUBIS

3M
13293 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20007 UP TO 35 KV 3/0 AWG RUBY

3M™ Connecteur en aluminium Scotchlok™ 20007, jusqu'à 35 kV, 3/0 AWG, Rubis, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177248
N° MFR13293 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20007 UP TO 35 KV 3/0 AWG RUBY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13293 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20007 UP TO 35 KV 3/0 AWG RUBY

3M™ Connecteur en aluminium Scotchlok™ 20007, jusqu'à 35 kV, 3/0 AWG, Rubis, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177248
N° MFR13293 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20007 UP TO 35 KV 3/0 AWG RUBY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    2-5/8 po
  • Longueur totale
    2.62 po
  • Poids
    0.093 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Code couleur
    Rubis
  • Conducteurs compatibles
    Aluminium, cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Aluminium
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007132936
  • Jauge de fil maximale
    3/0 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • CUP_NON
    00054007132936
  • Tension nominale
    35 kV
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 3/0

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 13293
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure une performance fiable
  • Butée d’huile centrale solide intégrée
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Valeur nominale jusqu’à 35 kV
  • Conforme aux normes ANSI C119.4 et RoHS 2011/65/EU
  • Le baril a des bandes de couleur qui aident à indiquer la plage de fils