Motion
13384 CONNECTEUR ALUN SCOTCHLOK 20020 JUSQU'À 35 KV 800 KCMIL BLEU CLAIR

3M
13384 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20020 UP TO 35 KV 800 KCMIL LIGHT BLUE

3M™ Connecteur en aluminium Scotchlok™ 20020, jusqu’à 35 kV, 800 kcmil, bleu clair, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI03177257
N° MFR13384 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20020 UP TO 35 KV 800 KCMIL LIGHT BLUE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13384 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20020 UP TO 35 KV 800 KCMIL LIGHT BLUE

3M™ Connecteur en aluminium Scotchlok™ 20020, jusqu’à 35 kV, 800 kcmil, bleu clair, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI03177257
N° MFR13384 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20020 UP TO 35 KV 800 KCMIL LIGHT BLUE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    4-3/4 po
  • Longueur totale
    4.75 po
  • Poids
    0.756 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Code couleur
    Bleu clair
  • Conducteurs compatibles
    Aluminium, cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Aluminium
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007133841
  • Jauge de fil maximale
    800 kcmil
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • CUP_NON
    00054007133841
  • Tension nominale
    35 kV
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 800

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 13384
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure une performance fiable
  • Butée d’huile centrale solide intégrée
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Valeur nominale jusqu’à 35 kV
  • Conforme aux normes ANSI C119.4 et RoHS 2011/65/EU
  • Le baril a des bandes de couleur qui aident à indiquer la plage de fils