Motion
13574 COSSE ALUN SCOTCHLOK À UN TROU 40067 JUSQU'À 35 KV 500 KCMIL ROSE

3M
13574 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40067 UP TO 35 KV 500 KCMIL PINK

3M™ cosse en aluminium à un trou Scotchlok™ 40067, jusqu’à 35 kV, 500 kcmil, rose
N° D’ARTICLE MI03177276
N° MFR13574 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40067 UP TO 35 KV 500 KCMIL PINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13574 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40067 UP TO 35 KV 500 KCMIL PINK

3M™ cosse en aluminium à un trou Scotchlok™ 40067, jusqu’à 35 kV, 500 kcmil, rose
N° D’ARTICLE MI03177276
N° MFR13574 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40067 UP TO 35 KV 500 KCMIL PINK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.44 po
  • Taille du goujon
    5/8 po
  • Poids
    0.481 lb

Détails

  • Couleur
    Rose
  • Code couleur
    Rose
  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Aluminium
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007135746
  • Jauge de fil maximale
    500 kcmil
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Nombre de connexions
    1
  • Nombre de trous de goujon
    1
  • CUP_NON
    00054007135746
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 500

Aperçu

Description du fabricant
COSSE À UN TROU EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 13574
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Les capuchons d’étanchéité du baril sont codés par couleur pour aider à indiquer le calibre du fil
  • Convient aux applications intérieures et extérieures
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Homologué pour les applications de 35 kV