Motion
13640 COSSES À DEUX TROUS EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 40149 JUSQU'À 35 KV 250 KCMIL ROUGE

3M
13640 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40149 UP TO 35 KV 250 KCMIL RED

3M™ cosse à deux trous en aluminium Scotchlok™ 40149, jusqu’à 35 kV, 250 kcmil, rouge, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177283
N° MFR13640 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40149 UP TO 35 KV 250 KCMIL RED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13640 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40149 UP TO 35 KV 250 KCMIL RED

3M™ cosse à deux trous en aluminium Scotchlok™ 40149, jusqu’à 35 kV, 250 kcmil, rouge, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177283
N° MFR13640 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40149 UP TO 35 KV 250 KCMIL RED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Taille du goujon
    1/2 po
  • Espacement des montants
    1-3/4 po
  • Poids
    0.233 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Code couleur
    Rouge
  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Aluminium
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007136408
  • Jauge de fil maximale
    250 kcmil
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Nombre de connexions
    1
  • Nombre de trous de goujon
    2
  • CUP_NON
    00054007136408
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 250

Aperçu

Description du fabricant
CRAMPONS À DEUX TROUS EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 13640
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Les capuchons d’étanchéité du baril sont codés par couleur pour aider à indiquer le calibre du fil
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Homologué pour les applications à tension de 35 kV
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU