Motion
13665 COSSES À DEUX TROUS SCOTCHLOK ALUM 40156 JUSQU'À 35 KV 350 KCMIL BRUN

3M
13665 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40156 UP TO 35 KV 350 KCMIL BROWN

3M™ cosse à deux trous en aluminium Scotchlok™ 40156, jusqu’à 35 kV, 350 kcmil, brun, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177285
N° MFR13665 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40156 UP TO 35 KV 350 KCMIL BROWN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13665 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40156 UP TO 35 KV 350 KCMIL BROWN

3M™ cosse à deux trous en aluminium Scotchlok™ 40156, jusqu’à 35 kV, 350 kcmil, brun, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177285
N° MFR13665 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40156 UP TO 35 KV 350 KCMIL BROWN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6.56 po
  • Taille du goujon
    1/2 po
  • Espacement des montants
    1-3/4 po
  • Poids
    0.386 lb

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Code couleur
    Brun
  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Aluminium
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007136651
  • Jauge de fil maximale
    350 kcmil
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Nombre de connexions
    1
  • Nombre de trous de goujon
    2
  • CUP_NON
    00054007136651
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 350

Aperçu

Description du fabricant
CRAMPONS À DEUX TROUS EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 13665
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Les capuchons d’étanchéité du baril sont codés par couleur pour aider à indiquer le calibre du fil
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Homologué pour les applications à tension de 35 kV
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU