Motion
13681 COSSE À DEUX TROUS SCOTCHLOK ALUM 40166 JUSQU'À 35 KV 500 KCMIL ROSE

3M
13681 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40166 UP TO 35 KV 500 KCMIL PINK

3M™ cosse à deux trous en aluminium Scotchlok™ 40166, jusqu’à 35 kV, 500 kcmil, rose, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177287
N° MFR13681 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40166 UP TO 35 KV 500 KCMIL PINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13681 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40166 UP TO 35 KV 500 KCMIL PINK

3M™ cosse à deux trous en aluminium Scotchlok™ 40166, jusqu’à 35 kV, 500 kcmil, rose, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177287
N° MFR13681 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40166 UP TO 35 KV 500 KCMIL PINK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    7.31 po
  • Taille du goujon
    1/2 po
  • Espacement des montants
    1-3/4 po
  • Poids
    0.616 lb

Détails

  • Couleur
    Rose
  • Code couleur
    Rose
  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Aluminium
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro de stock du fabricant
    7000005892
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007136811
  • Jauge de fil maximale
    500 kcmil
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Nombre de connexions
    1
  • Nombre de trous de goujon
    2
  • CUP_NON
    00054007136811
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 500

Aperçu

Description du fabricant
CRAMPONS À DEUX TROUS EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 13681
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Les capuchons d’étanchéité du baril sont codés par couleur pour aider à indiquer le calibre du fil
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Homologué pour les applications à tension de 35 kV
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good