Motion
13715 COSSES À DEUX TROUS SCOTCHLOK ALUM 40178 JUSQU'À 35 KV 1000 KCMIL BRUN

3M
13715 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40178 UP TO 35 KV 1000 KCMIL BROWN

3M™ cosse à deux trous en aluminium Scotchlok™ 40178, jusqu’à 35 kV, 1000 kcmil, brun, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI03177290
N° MFR13715 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40178 UP TO 35 KV 1000 KCMIL BROWN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13715 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40178 UP TO 35 KV 1000 KCMIL BROWN

3M™ cosse à deux trous en aluminium Scotchlok™ 40178, jusqu’à 35 kV, 1000 kcmil, brun, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI03177290
N° MFR13715 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40178 UP TO 35 KV 1000 KCMIL BROWN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9.68 po
  • Taille du goujon
    1/2 po
  • Espacement des montants
    1-3/4 po
  • Poids
    1.636 lb

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Code couleur
    Brun
  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Aluminium
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007137153
  • Jauge de fil maximale
    1000 kcmil
  • Quantité minimale de la commande
    6
  • Nombre de connexions
    1
  • Nombre de trous de goujon
    2
  • CUP_NON
    00054007137153
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 1000

Aperçu

Description du fabricant
CRAMPONS À DEUX TROUS EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 13715
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Les capuchons d’étanchéité du baril sont codés par couleur pour aider à indiquer le calibre du fil
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Homologué pour les applications à tension de 35 kV
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU