Motion
FOURCHE VERROUILLABLE 13775 SCOTCHLOK JOINT BRASÉ NON ISOLANT M14-6FLK MONTANTS SZ 6

3M
13775 SCOTCHLOK LOCKING FORK NONINSUL BRAZED SEAM M14-6FLK STUD SZ 6

Fourche verrouillable Scotchlok™ 3M™ , joint brasé non isolé M14-6FLK, montant taille 6, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03177298
N° MFR13775 SCOTCHLOK LOCKING FORK NONINSUL BRAZED SEAM M14-6FLK STUD SZ 6
Prix0.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13775 SCOTCHLOK LOCKING FORK NONINSUL BRAZED SEAM M14-6FLK STUD SZ 6

Fourche verrouillable Scotchlok™ 3M™ , joint brasé non isolé M14-6FLK, montant taille 6, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03177298
N° MFR13775 SCOTCHLOK LOCKING FORK NONINSUL BRAZED SEAM M14-6FLK STUD SZ 6
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
Prix0.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.68 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Taille du goujon
    #6
  • Épaisseur du terminal
    0.03 po

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007137757
  • Jauge de fil maximale
    14 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • Jauge de fil minimale
    16 AWG
  • Forme du terminal
    Fourche verrouillable
  • CUP_NON
    00054007137757
  • Gamme de calibres de fil
    16 à 14 AWG

Aperçu

Description du fabricant
FOURCHE VERROUILLABLE 13775 SCOTCHLOK NON ISOLANTE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril non isolé à coutures brasées assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La bouche biseautée facilite l’insertion des fils
  • La languette à ressort s’ajuste fermement autour du montant
  • Taille de goujon n° 6
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une température maximale de 175 °C ( 347 °F) pour les bornes nues
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caisse