Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010492484 3M , 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8

3M
7010492484 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8 D180 674BM - MMMRBDW18328
N° D’ARTICLE MI03177338
N° MFR7010492484 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8
Prix1,253.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492484 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8 D180 674BM - MMMRBDW18328
N° D’ARTICLE MI03177338
N° MFR7010492484 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8
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
Prix1,253.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.202 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Le connecteur rouge isolé en nylon convient à un branchement électrique dans un fil au milieu de la portée sans coupe• Convient aux connexions électriques générales sur une automobile, un bateau, une fourgonnette ou une remorque• Convient aux fils pleins/rondés de calibre 18 à 16 AWG ou toronnés de calibre 14 AWG• Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308243425
  • CUP_NON
    00076308243425

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010492484 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le connecteur rouge isolé en nylon convient à un branchement électrique dans un fil au milieu de la portée sans couper
  • Convient aux connexions électriques générales sur une automobile, un bateau, une fourgonnette ou une remorque
  • Peut accueillir des fils pleins/rondés de 18 à 16 AWG ou toronnés de 14 AWG
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU