Spécifications
Dimensions
- Longueur4 pi
- Épaisseur3-1/2 mm
- Largeur2 pi
Détails
- CouleurGris
- Trous de drainage ou surface solideSurface solide
- Exigence de cordon de mise à la terreCordon de mise à la terre requis
- MatérielVinyle
- Carreau de tapis modulairePas une tuile de tapis modulaire
- Résistivité de la surface à la terre10 MΩ
- Résistivité d’une surface à l’autre40 MΩ
- Série8213
- Normes respectéesESD S4-1
- Type de contrôle statiqueDissipation statique
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.