Motion
38895 TUBES THERMORÉTRACTABLES À PAROI MINCE FP-301-4-YELLOW-50 PI

3M
38895 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-4-YELLOW-50'

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-4-Yellow-50 pi, 50 pi de longueur, 1524 m/caisse
N° D’ARTICLE MI03177565
N° MFR38895 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-4-YELLOW-50'
Prix18.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
38895 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-4-YELLOW-50'

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-4-Yellow-50 pi, 50 pi de longueur, 1524 m/caisse
N° D’ARTICLE MI03177565
N° MFR38895 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-4-YELLOW-50'

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    2 po
  • Avant le diamètre intérieur de la rétrécissement
    4 po
  • Dimensions
    4 po dia. x 50 pi
  • Longueur  
    50 pi
  • Longueur totale
    50 pi

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, le regroupement de fils et l’emballage des composants • Fait de polyoléfine flexible • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F) • La tubulure ignifuge est conçue pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007388951
  • Matériel
    Polyoléfine
  • Température de fonctionnement maximale
    +135 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -55 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 à +135 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Rétrécissement Ratio  
    2:1
  • CUP_NON
    00054007388951
  • Tension nominale
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE THERMORÉTRACTABLE À PAROI MINCE 38895
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, l’empaquetage des fils et l’emballage des composants
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V