Motion
40656 MANCHON DE CÂBLE IGNIFUGE À PAROI EN VY HDT-4500-48A NOIR 1000-2500MCM

3M
40656 HVY-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE HDT-4500-48A BLACK 1000-2500MCM

3M™ Manchon de câble résistant aux flammes pour murs lourds HDT-4500-48A, 5/caisse
N° D’ARTICLE MI03177593
N° MFR40656 HVY-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE HDT-4500-48A BLACK 1000-2500MCM
Prix283.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
40656 HVY-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE HDT-4500-48A BLACK 1000-2500MCM

3M™ Manchon de câble résistant aux flammes pour murs lourds HDT-4500-48A, 5/caisse
N° D’ARTICLE MI03177593
N° MFR40656 HVY-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE HDT-4500-48A BLACK 1000-2500MCM
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
Prix283.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    1-1/2 po
  • Avant le diamètre intérieur de la rétrécissement
    4-1/2 po
  • Dimensions
    4-1/2 dia. x 48
  • Longueur  
    48 po
  • Longueur totale
    48 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Résistance supérieure à l’abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques • Offre une performance fiable pour les épissures électriques, les connexions et les terminaisons • Fabriqué en polyoléfine réticulée noire • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Résistant aux flammes • Certifié SAE AS23053/15, Classe 1 et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007406563
  • Matériel
    Polyoléfine
  • Température de fonctionnement maximale
    +230 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -67 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -67 à +230 °F
  • Quantité du colis
    5
  • Rétrécissement Ratio  
    3:1
  • CUP_NON
    00054007406563
  • Tension nominale
    1000 V

Aperçu

Description du fabricant
CÂBLE IGNIFUGE 40656 À PAROI EN VY
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résistance supérieure à l’abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques
  • Offre une performance fiable pour les épissures, les connexions et les terminaisons électriques
  • Fabriqué en polyoléfine réticulée noire
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Résistant à la flamme
  • Conforme aux normes SAE AS23053/15, Classe 1 et RoHS 2011/65/EU