Spécifications
Dimensions
- Poids0.009 lb
Détails
- Détails supplémentairesAiles
- CouleurMulticolore
- Matériel de contactCuivre
- Couleur de l’isolantRouge, jaune
- Matériau d’isolationPolypropylène/thermoplastique
- Numéro CUP du fabricant10054007431555
- Température de fonctionnement maximale+105 °C
- Jauge de fil maximale8 AWG
- Quantité minimale de la commande4000
- Jauge de fil minimale22 AWG
- Types de produitsConnecteur
- CUP_NON10054007431555
- Tension nominale600 V
- Gamme de calibres de fil22 à 8
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Une forte morsure pour une connexion sûre et fiable
- Ressort flexible extensible pour une plus grande portée de fils et une plus grande réutilisation
- Double code couleur : un connecteur fait le travail de deux connecteurs traditionnels dans la majorité des applications
- Homologué UL
- Homologué UL et certifié CSA
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.