Motion
50337 RUBAN MASTIC À JOINT SCOTCH 2229-P-3-3/4 X 6-1/2 PO

3M
50337 SCOTCH-SEAL MASTIC TAPE 2229-P-3-3/4 X 6-1/2"

3M™ Composé de ruban mastic Scotch-Seal 2229, 3-3/4 po x 6-1/2 po, noir, 10 tampons/carton, 40 tampons/caisse
N° D’ARTICLE MI03177845
N° MFR50337 SCOTCH-SEAL MASTIC TAPE 2229-P-3-3/4 X 6-1/2"
Prix12.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
50337 SCOTCH-SEAL MASTIC TAPE 2229-P-3-3/4 X 6-1/2"

3M™ Composé de ruban mastic Scotch-Seal 2229, 3-3/4 po x 6-1/2 po, noir, 10 tampons/carton, 40 tampons/caisse
N° D’ARTICLE MI03177845
N° MFR50337 SCOTCH-SEAL MASTIC TAPE 2229-P-3-3/4 X 6-1/2"
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
Prix12.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6-1/2 po
  • Épaisseur
    125 mil
  • Largeur
    3-3/4 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Mastic
  • Matériau de support
    Caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007503378
  • CUP_NON
    00054007503378

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE MASTIC SCOTCH-SEAL 50337
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif mastic collant offrant une excellente adhérence sur les surfaces irrégulières
  • Pour les connexions électriques isolantes classées jusqu’à 1000 volts si elles sont suremballées avec du ruban isolant en vinyle ou en caoutchouc.
  • Également utilisé pour sceller les épissures de câble haute tension et les accessoires de terminaison pour une température de fonctionnement continue de 90º C.
  • Doublure à dégagement facile
  • Résiste à des températures allant jusqu’à 90 °C ( 194 °F)
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE