Motion
97905

3M
97905

Ruban électrique en caoutchouc Temflex™ - 3/4 po de largeur, épaisseur de 30 mil, longueur de 22 pi, matériau de support en caoutchouc, 32 °F à 176 °F, température de fonctionnement de 0 °C à 80 °C. Gamme
N° D’ARTICLE MI03177852
N° MFR97905
Prix8.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
97905

Ruban électrique en caoutchouc Temflex™ - 3/4 po de largeur, épaisseur de 30 mil, longueur de 22 pi, matériau de support en caoutchouc, 32 °F à 176 °F, température de fonctionnement de 0 °C à 80 °C. Gamme
N° D’ARTICLE MI03177852
N° MFR97905

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    3/4 po x 22 pi
  • Longueur
    22 pi
  • Résistance à la traction
    300.0 po/lb
  • Épaisseur
    30 mil
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Non adhésif
  • Application
    Entretien électrique, isolation
  • Matériau de support
    Caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    HC000592382
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138979058
  • Température de fonctionnement maximale
    +176 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °C, 32 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °C à 80 °C, 32 °F à 176 °F
  • Normes respectées
    Homologué RoHS 2011/65/EU, UL
  • Matériau du support de ruban adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur du ruban
    Noir
  • Plage de température
    0 °C à 80 °C, 32 °F à 176 °F
  • CUP_NON
    00051138979058
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ÉPISSURE EN CAOUTCHOUC TEMFLEX 97905 2155
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.