Motion
GEL LUBRIFIANT À TIRAGE DE FILS WL-QT 50622

3M
50622 WIRE PULLING LUBRICANT GEL WL-QT

3M™ Gel lubrifiant pour tirage de fils WL-QT, Un quart, excellent lubrifiant pour tirer une grande variété de types de câbles
N° D’ARTICLE MI03177864
N° MFR50622 WIRE PULLING LUBRICANT GEL WL-QT
Prix20.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
50622 WIRE PULLING LUBRICANT GEL WL-QT

3M™ Gel lubrifiant pour tirage de fils WL-QT, Un quart, excellent lubrifiant pour tirer une grande variété de types de câbles
N° D’ARTICLE MI03177864
N° MFR50622 WIRE PULLING LUBRICANT GEL WL-QT
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
Prix20.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    1 pinte (É.-U.)

Détails

  • Matériau de base
    Polymère
  • Couleur
    Blanc
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Un faible coefficient de friction réduit le risque de dommages à la gaine du câble • Faible résidu pour faciliter le remplacement du câble • Compatible avec une vaste gamme de types de câbles et de matériaux de gaine • Plage de température de -6.7 à 43 °C ( 20 à 110 °F)
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007506225
  • Température de fonctionnement maximale
    +110 °F
  • Température de fonctionnement min.
    +20 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +20 à +110 °F
  • Type de colis
    Bouteille
  • Gamme de produits
    WL
  • CUP_NON
    00054007506225

Aperçu

Description du fabricant
GEL LUBRIFIANT À TIRAGE DE FILS WL-QT 50622
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un faible coefficient de friction réduit le risque de dommages à la gaine du câble
  • Faibles résidus pour faciliter le remplacement du câble
  • Compatible avec une large gamme de câbles et de matériaux de gaine
  • Plage de température de -6.7 à 43 °C ( 20 à 110 °F)