Motion
2228-1X10FT

3M
2228-1X10FT

Scotch® Ruban électrique en caoutchouc - 1 po de largeur, épaisseur de 65 mil, longueur de 10 pi, matériau de support en caoutchouc EPDM, 32 °F à 194 °F, température de fonctionnement de 0 °C à 90 °C. Gamme
N° D’ARTICLE MI03177868
N° MFR2228-1X10FT
Prix43.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
2228-1X10FT

Scotch® Ruban électrique en caoutchouc - 1 po de largeur, épaisseur de 65 mil, longueur de 10 pi, matériau de support en caoutchouc EPDM, 32 °F à 194 °F, température de fonctionnement de 0 °C à 90 °C. Gamme
N° D’ARTICLE MI03177868
N° MFR2228-1X10FT
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
Prix43.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1 po x 10 pi
  • Longueur
    10 pi
  • Épaisseur
    65 mil
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Isolation
  • Matériau de support
    Caoutchouc EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    7000006048
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007507277
  • Température de fonctionnement maximale
    +194 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °C, 32 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °C à 90 °C, 32 °F à 194 °F
  • Normes respectées
    ASTM D-4388 Type 1, 2 et 3
  • Matériau du support de ruban adhésif
    Caoutchouc en éthylène-propylène
  • Couleur du ruban
    Noir
  • Plage de température
    0 °C à 90 °C, 32 °F à 194 °F
  • CUP_NON
    00054007507277
  • Tension
    35,000 V

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE MASTIC CAOUTCHOUC SCOTCH 50727
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Est un composant reconnu UL pour les applications jusqu’à 130°C (266°F)
  • Isolation électrique primaire pour les connexions de câbles et de fils et rembourrage antivibrations pour les fils de moteur homologués jusqu’à 1000 volts
  • La construction épaisse permet une application et un rembourrage rapides sur les connexions irrégulières
  • Applicable sur une plage de température de 32 à 100°F (0 à 38°C) sans perte de propriétés physiques
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE