Motion
08388 RED BUFFER PAD 5100 13"

3M
08388 RED BUFFER PAD 5100 13"

Coussin de plancher - couleur rouge, matériau abrasif en fibre de polyester, 13 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03178311
N° MFR08388 RED BUFFER PAD 5100 13"
Prix9.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08388 RED BUFFER PAD 5100 13"

Coussin de plancher - couleur rouge, matériau abrasif en fibre de polyester, 13 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03178311
N° MFR08388 RED BUFFER PAD 5100 13"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3-3/8 po
  • Diamètre total
    13 po
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Fibre de polyester
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Polissage
  • Couleur
    Rouge
  • À utiliser avec
    Machine à plancher automatique, machine à plancher rotative
  • Numéro de stock du fabricant
    61500044914
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011083884
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • Types de produits
    Tampons de nettoyage
  • CUP_NON
    50048011083884

Aperçu

Description du fabricant
08388 RED BUFFER PAD 5100 13"
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utiliser pour un léger récurage sans ternir le fini
  • Peut être utilisé pour le nettoyage quotidien sous et la récureuse automatique
  • Également conçu pour le polissage par pulvérisation
  • Nettoie lorsqu’il est humide; polit lorsqu’il est sec
  • À utiliser sur les machines à plancher rotatives ou automatiques
  • *Certifié par Green Seal® pour l’innovation environnementale sur la base d’une conception pour une performance initiale et moyennement améliorée par rapport aux produits concurrents, prolongeant la durée de vie utile du tampon de plancher et réduisant la production de déchets solides