Motion
08414 BLOC NETTOYANT BLEU 5300 21 PO

3M
08414 BLUE CLEANER PAD 5300 21"

Tampon de plancher bleu , couleur bleue, matériau abrasif en nylon et en fibre de polyester, 21 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03178333
N° MFR08414 BLUE CLEANER PAD 5300 21"
Prix20.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08414 BLUE CLEANER PAD 5300 21"

Tampon de plancher bleu , couleur bleue, matériau abrasif en nylon et en fibre de polyester, 21 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03178333
N° MFR08414 BLUE CLEANER PAD 5300 21"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3-3/8 po
  • Diamètre total
    21 po
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Poids
    0.9 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Nylon et fibre de polyester
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Récurage
  • Couleur
    Bleu
  • À utiliser avec
    Machine à plancher automatique, machine à plancher rotative
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011084140
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • Types de produits
    Tampons de nettoyage
  • CUP_NON
    50048011084140

Aperçu

Description du fabricant
08414 BLOC NETTOYANT BLEU 5300 21 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Tampon de récurage robuste pour un retrait de 1 à 2 couches avant le recouvrement
  • Utilisé avec une solution détergente pour récurer les planchers à surface dure
  • Fait de fibres de nylon et de polyester dans une construction non tissée texturée ouverte
  • Les particules abrasives sont dispersées partout et collées à la construction non tissée avec un adhésif durable
  • Disponible en tailles pour les machines à plancher rotatives et automatiques fonctionnant à basse vitesse (175-600 tr/min)
  • *Certifié par Green Seal® pour l’innovation environnementale sur la base d’une conception pour une performance initiale et moyennement améliorée par rapport aux produits concurrents, prolongeant la durée de vie utile du tampon de plancher et réduisant la production de déchets solides