Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central3-3/8 po
- Diamètre total18 po
- Épaisseur globale1 po
- Poids0.611 lb
Détails
- Matériau abrasifFibre de polyester
- Type d’abrasifNon tissé
- ApplicationPolissage, finition
- CouleurBlanc
- À utiliser avecMachine à plancher rotative
- Numéro CUP du fabricant50048011084829
- Rpm max.600 tr/min
- Types de produitsTampons de polissage
- CUP_NON50048011084829
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Utilisé pour un nettoyage léger pour aider à éliminer la saleté et les marques de frottement avec un minimum d’aspect terne de la finition
- Peut être utilisé pour polir les planchers en bois, le nettoyage par pulvérisation ou le polissage à sec de finis doux (à l’aide d’une machine rotative)
- Fait de fibres de polyester dans une construction non tissée texturée ouverte
- Les particules de polissage sont dispersées partout et collées à la construction non tissée avec un adhésif durable
- À utiliser avec les machines à plancher à basse vitesse sur de nombreux types de planchers, y compris le bois
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.