Motion
08488 TAMPON À SUPER POLIR BLANC 4100 24 PO

3M
08488 WHITE SUPER POLISH PAD 4100 24"

Coussin de plancher - couleur blanche, matériau abrasif en fibre de polyester, 24 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03178360
N° MFR08488 WHITE SUPER POLISH PAD 4100 24"
Prix29.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08488 WHITE SUPER POLISH PAD 4100 24"

Coussin de plancher - couleur blanche, matériau abrasif en fibre de polyester, 24 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03178360
N° MFR08488 WHITE SUPER POLISH PAD 4100 24"
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
Prix29.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3-3/8 po
  • Diamètre total
    24 po
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Poids
    1.042 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Fibre de polyester
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Polissage, finition
  • Couleur
    Blanc
  • À utiliser avec
    Machine à plancher rotative
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011084881
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • Types de produits
    Tampons de polissage
  • CUP_NON
    50048011084881

Aperçu

Description du fabricant
08488 TAMPON À SUPER POLIR BLANC 4100 24 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisé pour un nettoyage léger pour aider à éliminer la saleté et les marques de frottement avec un minimum d’aspect terne de la finition
  • Peut être utilisé pour polir les planchers en bois, le nettoyage par pulvérisation ou le polissage à sec de finis doux (à l’aide d’une machine rotative)
  • Fait de fibres de polyester dans une construction non tissée texturée ouverte
  • Les particules de polissage sont dispersées partout et collées à la construction non tissée avec un adhésif durable
  • À utiliser avec les machines à plancher à basse vitesse sur de nombreux types de planchers, y compris le bois