Motion
08752 BLOC DE BRÛLURE AQUA 3100 19 PO

3M
08752 AQUA BURNISH PAD 3100 19"

Coussinet de plancher - Couleur bleue, nylon et polyester Matériau abrasif en fibre, 19 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03178366
N° MFR08752 AQUA BURNISH PAD 3100 19"
Prix16.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08752 AQUA BURNISH PAD 3100 19"

Coussinet de plancher - Couleur bleue, nylon et polyester Matériau abrasif en fibre, 19 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03178366
N° MFR08752 AQUA BURNISH PAD 3100 19"
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
Prix16.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3-3/8 po
  • Diamètre total
    19 po
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Largeur totale
    19 po
  • Poids
    0.591 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Nylon et fibre de polyester
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Polissage
  • Couleur
    Bleu
  • À utiliser avec
    Polisseuse à batterie, polisseuse électrique, polisseuse au propane
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011087523
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    50048011087523

Aperçu

Description du fabricant
08752 BLOC DE BRÛLURE AQUA 3100 19 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisé pour le polissage à haute vitesse sur les finitions douces
  • Produit une bonne amélioration du lustre
  • Durabilité et durée de vie exceptionnelles
  • Tampon de polissage d’entretien du plancher pour une utilisation sur les machines à plancher à très haute vitesse
  • Fait de nylon et de fibre de polyester dans une toile non tissée avec des résines sur l’ensemble et collé à la structure de la toile