Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central3-3/8 po
- Diamètre total21 po
- Épaisseur globale1 po
- Poids0.901 lb
Détails
- Matériau abrasifFibres naturelles et polyester
- Type d’abrasifNon tissé
- ApplicationPolissage
- CouleurBeige
- À utiliser avecPolisseuse à batterie, polisseuse électrique, polisseuse au propane
- Numéro CUP du fabricant50048011190094
- Rpm max.3000 tr/min
- CUP_NON50048011190094
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Utilisé pour le polissage à haute vitesse sur les finitions plus dures et les conditions de circulation intense
- Fait de fibres naturelles et de polyester dans une toile non tissée avec des résines partout et liées à la structure de la toile
- Élimine les marques et les éraflures pendant le polissage
- Les fibres dans l’ensemble du tampon de plancher sont imprégnées de résines de haute qualité pour offrir un rendement élevé pendant toute la durée de vie du tampon
- La construction ouverte résiste à l’obstruction et se lave facilement pour une longue durée de vie du tampon
- Contient au moins 50 % de contenu recyclé post-consommation. Le polyester recyclé utilisé est certifié par un tiers pour le contenu recyclé post-consommation
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.