Motion
VHK3-12F-12FRL

SMC CORP OF AMERICA
VHK3-12F-12FRL

Soupape à doigt
N° D’ARTICLE MI03179564
N° MFRVHK3-12F-12FRL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VHK3-12F-12FRL

Soupape à doigt
N° D’ARTICLE MI03179564
N° MFRVHK3-12F-12FRL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    46 mm
  • Longueur totale
    63 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Port 1 taille/type
    12 mm - Pousser pour connecter (1P)
  • Port 2 Taille/Type
    12 mm - Pousser pour connecter (2A)
  • Déplacement du positionneur de soupape
    90 °
  • Poids
    45.4 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur de torsion
  • Matériau du corps
    PBT
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    17.5 mm2
  • Direction du débit
    2-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Sexe portuaire
    Femme (1P), Femme (2A)
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VHK3-12F-12FRL VANNE À DOIGTS
  • Soupape à doigt, standard
  • Port 2 ou 3 disponible
  • Zone d’entrée en vigueur : 2.0 à 17.5mm²
  • Pression de service max. : 1.0MPa
  • Fluide : air

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté