Motion
LBCR 60 A
Bague à bille à rail rond fermé - série LBCR, diamètre d’arbre de 60 mm, diamètre extérieur de 90 mm, longueur totale de 125 mm, capacité de charge de 3282.374 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI03179585
N° MFRLBCR 60 A
Prix564.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série LBCR, diamètre d’arbre de 60 mm, diamètre extérieur de 90 mm, longueur totale de 125 mm, capacité de charge de 3282.374 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI03179585
N° MFRLBCR 60 A
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
Prix564.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    95 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    125 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Longueur totale
    125 mm
  • Largeur totale
    125 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    60 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    3282.374 lbf
  • Capacité de charge
    20400 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de joint
    Écrans 2
  • Série
    LBCR
  • Capacité de charge statique
    4046.763 lbf
  • CUP_NON
    7333314052988

Aperçu

Description du fabricant
LBCR 60A LINÉAIRE BRG