Spécifications
Dimensions
- Nombre d’affichagesÉcran ACL de 4000 unités
Détails
- Précision±3 % rdg + 0.5 % FS
- Norme d’étalonnageÉtalonnage standard
- Gamme de chandelles pour les pieds40–400–4000–40,000 Fc
- ComprendSupport intégré, télécapteur avec couvercle de protection, étui de protection en caoutchouc et 6 piles AAA
- Plage de luxe40–400–4000–40,000–400 000 lux
- Catalogue du fabricant
- Type de compteurBougie pour pied/lumière de luxe
Aperçu
- Conception compacte et robuste
- La gamme la plus large jusqu’à 40,000Fc/ 400,000Lux est idéale pour les applications extérieures
- Grand affichage avec graphique à barres, fonction relative pour zéro ou différence par rapport à la valeur de référence
- La fonction de crête capture les impulsions de lumière courtes, la conservation des données et les lectures min/max
- Mise hors tension automatique, fonction zéro